Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 77696008402 Fiberskive 4-1/2 Inch Grov 50 Grit PK25 | AJ2FZX 49P549

NORTON ABRASIVES 77696008402 Fiberplate 4-1 / 2 tommers grov 50 korn PK25

På lager
Vare: AJ2FZX Modell: 77696008402Kryssreferanse: 49P549
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
1 465 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberplate
Slipende materialeKeramisk
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeFiber
RyggvektX
FARGERød
Skive Dia.4.5 "
KlasseGrov
Grit50
Maks. RPM11,000
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakGritSlipende materialeSlipende typeMaks. RPMMonteringshullstørrelseVakuum hulldesignUnderlagsmaterialepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66623395002 Fiberskive 4 tommers diameter 50 korn PK10 | AG9WNX 22UR97 66623395002Fiberplate50AluminiumoksidCoated12,0005 / 8 "Ingen hullFiber25620NOK
NORTON ABRASIVES 66623395003 Fiberskive 4 tommers diameter 60 korn PK10 | AG9WNY 22UR98 66623395003Fiberplate60AluminiumoksidCoated12,0005 / 8 "Ingen hullFiber1075NOK
NORTON ABRASIVES 66623395009 Fiberskive 4.5 tommers diameter 50 korn PK10 | AG9WPE 22UT05 66623395009Fiberplate50AluminiumoksidCoated11,0007 / 8 "Ingen hullFiber25737NOK
NORTON ABRASIVES 66623395011 Fiberskive 4.5 tommers diameter 80 korn PK10 | AG9WPG 22UT07 66623395011Fiberplate80AluminiumoksidCoated11,0007 / 8 "Ingen hullFiber2585NOK
NORTON ABRASIVES 66623395019 Fiberskive 5 Tommer Diameter 60 Korn PK10 | AG9WPM 22UT13 66623395019Fiberplate60AluminiumoksidCoated10,0007 / 8 "Ingen hullFiber1036NOK
NORTON ABRASIVES 66623395022 Fiberskive 5 Tommer Diameter 120 Grit PK10 | AG9WPQ 22UT16 66623395022Fiberplate120AluminiumoksidCoated10,0007 / 8 "Ingen hullFiber1020NOK
NORTON ABRASIVES 66623395027 Fiberskive 7 Tommer Diameter 100 Grit PK10 | AG9WQN 22UT37 66623395027Fiberplate100AluminiumoksidCoated86005 / 8 "Ingen hullFiber1064NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 77696008402 Fiberplate 4-1 / 2 tommers grov 50 korn PK25
1 465 NOK /pakke