Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623395019 Fiberskive 5 Tommer Diameter 60 Korn PK10 | AG9WPM 22UT13

NORTON ABRASIVES 66623395019 Fiberskive 5 tommers diameter 60 korn PK10

På lager
Vare: AG9WPM Modell: 66623395019Kryssreferanse: 22UT13

Få tak i det April 26, Fredag
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
36NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberplate
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeFiber
RyggvektY
FARGESvart
Skive Dia.5"
KlasseMedium
Grit60
Maks. RPM10,000
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Vakuum hulldesignIngen hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)14.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakGritSlipende materialeSlipende typeMaks. RPMMonteringshullstørrelseVakuum hulldesignUnderlagsmaterialepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66623395002 Fiberskive 4 tommers diameter 50 korn PK10 | AG9WNX 22UR97 66623395002Fiberplate50AluminiumoksidCoated12,0005 / 8 "Ingen hullFiber25689NOK
NORTON ABRASIVES 66623395003 Fiberskive 4 tommers diameter 60 korn PK10 | AG9WNY 22UR98 66623395003Fiberplate60AluminiumoksidCoated12,0005 / 8 "Ingen hullFiber1075NOK
NORTON ABRASIVES 66623395009 Fiberskive 4.5 tommers diameter 50 korn PK10 | AG9WPE 22UT05 66623395009Fiberplate50AluminiumoksidCoated11,0007 / 8 "Ingen hullFiber25737NOK
NORTON ABRASIVES 66623395011 Fiberskive 4.5 tommers diameter 80 korn PK10 | AG9WPG 22UT07 66623395011Fiberplate80AluminiumoksidCoated11,0007 / 8 "Ingen hullFiber25171NOK
NORTON ABRASIVES 66623395022 Fiberskive 5 Tommer Diameter 120 Grit PK10 | AG9WPQ 22UT16 66623395022Fiberplate120AluminiumoksidCoated10,0007 / 8 "Ingen hullFiber1020NOK
NORTON ABRASIVES 66623395027 Fiberskive 7 Tommer Diameter 100 Grit PK10 | AG9WQN 22UT37 66623395027Fiberplate100AluminiumoksidCoated86005 / 8 "Ingen hullFiber1064NOK
NORTON ABRASIVES 66261007628 Fiberskive 6 tommers diameter Veldig fin PK70 | AH2GNF 26ZY94 66261007628Fiberplate-AluminiumoksidNon-Woven40001 / 4 "Ingen hullFiber705 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623395019 Fiberskive 5 tommers diameter 60 korn PK10
36NOK /pakke