NORTON ABRASIVES 66253049112 Platemontert slipeskive 9 tommers diameter 70g | AB9GKT 2D167

NORTON ABRASIVES 66253049112 Platemontert slipeskive 9 tommers diameter 70g

På lager
Vare: AB9GKT Modell: 66253049112Kryssreferanse: 2D167

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatemontert slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor størrelse4-15 / 16 "
ObligasjonstypeForglasset
Diameter9"
Grit70
Maks. RPM2550
Spesifikasjon32A70-JVBEP
Tykkelse2"
Hjul TypeType 35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.31
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode6804224000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 32A-serien Vitrium3 (VS3) bondslipeskive / -skive designet for bruk i slipemaskiner for slipende skjæring, overflate- / verktøysliping og ettersliping.
    • Har skarpe og monokrystallinske kornslipemidler av aluminiumoksid for fri kutteevne på et bredt spekter av myke og harde materialer

Produktvarianter

ProduktModellGritMaks. RPMPris
NORTON ABRASIVES 66253049115 Platemontert slipeskive 9 tommers diameter 46g | AB9GKU 2D168 662530491154620708 919 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253049112 Platemontert slipeskive 9 tommers diameter 70g
8 519 NOK / enhet