Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66252843237 Depressed Center Wheel 9 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GGW 33N520

NORTON ABRASIVES 66252843237 Deprimert senterhjul 9 D 1/4 T 5 / 8-11

På lager
Vare: AC6GGW Modell: 66252843237Kryssref: 33N520

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeprimert senterhjul
Slipende materialeZirkonium aluminiumoksid
Arbor størrelse5/8 "-11
Diameter9"
KlasseVeldig grovt
Grit24
Maks. RPM6600
Tykkelse1 / 4 "
typenType 28
Hjul TypeSliping

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode6805305000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeArbor HoleTykkelsetypenHjuldiameterHjul TypeArbor størrelsepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66252843613 Depressed Center Wheel T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225Aluminiumoksid-1 / 4 "Type 27-Sliping5/8 "-11176NOK
NORTON ABRASIVES 66252843179 Depressed Center Wheel 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Zirkonium aluminiumoksid-1 / 4 "Type 27-Sliping3 / 8 "1113NOK
NORTON ABRASIVES 66252843183 Depressed Center Wheel 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Zirkonium aluminiumoksid-1 / 8 "Type 27-Forurensningsfri sliping5/8 "-111216NOK
NORTON ABRASIVES 66252843185 Depressed Center Wheel 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Zirkonium aluminiumoksid-1 / 4 "Type 27-Forurensningsfri sliping5/8 "-111240NOK
NORTON ABRASIVES 66252843187 Depressed Center Wheel 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600Zirkonium aluminiumoksid-1 / 8 "Type 27-Forurensningsfri sliping5/8 "-111298NOK
NORTON ABRASIVES 66252843188 Depressed Center Wheel 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Zirkonium aluminiumoksid-1 / 4 "Type 27-Forurensningsfri sliping7 / 8 "1291NOK
NORTON ABRASIVES 66252843190 Depressed Center Wheel 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Zirkonium aluminiumoksid-1 / 8 "Type 27-Forurensningsfri sliping7 / 8 "1115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843237 Deprimert senterhjul 9 D 1/4 T 5 / 8-11
378NOK / enhet