Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66252843216 Depressed Center Wheel 5 D 1/8 T 7/8 | AC6GDR 33N316

NORTON ABRASIVES 66252843216 Deprimert senterhjul 5 D 1/8 T 7/8

På lager
Vare: AC6GDR Modell: 66252843216Kryssref: 33N316

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeprimert senterhjul
Slipende materialeZirkonium aluminiumoksid
Arbor størrelse7 / 8 "
Diameter5"
KlasseVeldig grovt
Grit24
Maks. RPM12,225
Tykkelse1 / 8 "
typenType 27
Hjul TypeSliping

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6805305000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 33N316 er en foreslått erstatning av 10L257

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeArbor HoleTykkelsetypenHjuldiameterHjul TypeArbor størrelsepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66252843613 Depressed Center Wheel T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225Aluminiumoksid-1 / 4 "Type 27-Sliping5/8 "-11176NOK
NORTON ABRASIVES 66252843179 Depressed Center Wheel 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Zirkonium aluminiumoksid-1 / 4 "Type 27-Sliping3 / 8 "1113NOK
NORTON ABRASIVES 66252843183 Depressed Center Wheel 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Zirkonium aluminiumoksid-1 / 8 "Type 27-Forurensningsfri sliping5/8 "-111216NOK
NORTON ABRASIVES 66252843185 Depressed Center Wheel 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Zirkonium aluminiumoksid-1 / 4 "Type 27-Forurensningsfri sliping5/8 "-111240NOK
NORTON ABRASIVES 66252843187 Depressed Center Wheel 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600Zirkonium aluminiumoksid-1 / 8 "Type 27-Forurensningsfri sliping5/8 "-111298NOK
NORTON ABRASIVES 66252843188 Depressed Center Wheel 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Zirkonium aluminiumoksid-1 / 4 "Type 27-Forurensningsfri sliping7 / 8 "1291NOK
NORTON ABRASIVES 66252843190 Depressed Center Wheel 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Zirkonium aluminiumoksid-1 / 8 "Type 27-Forurensningsfri sliping7 / 8 "1115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843216 Deprimert senterhjul 5 D 1/8 T 7/8
148NOK / enhet