Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 07660788250 Slipeskive T1 6 x 1 x 1 Ao 100/120g Brun | AE2ZAZ 5A883

NORTON ABRASIVES 07660788250 Slipeskive T1 6 x 1 x 1 Ao 100 / 120g Brun

På lager
Vare: AE2ZAZ Modell: 07660788250Kryssreferanse: 5A883
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
565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor størrelse1"
ObligasjonstypeHarpiks
FARGEbrun
Diameter6"
Klasseend
Grit100/120
Maks. RPM4140
Tykkelse1"
typenType 1
Hjul TypeBenk / sokkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode6804224000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakHardhetSlipende materialeArbor HoleMaks. RPMTykkelsetypenHjuldiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66252836548 Slipeskive T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Rett slipeskiveMiddels (K)Aluminiumoksid-41401 / 2 "Type 1-53 602 NOK
NORTON ABRASIVES 66252837420 Slipeskive T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Rett slipeskiveMiddels (K)Aluminiumoksid-41403 / 4 "Type 1-54 830 NOK
NORTON ABRASIVES 66253160024 Slipeskive T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Rett slipeskiveMiddels (I)Aluminiumoksid-24853 / 4 "Type 1-13 127 NOK
NORTON ABRASIVES 66253160137 Slipeskive T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Rett slipeskiveMiddels (I)Aluminiumoksid-24853 / 4 "Type 1-13 227 NOK
NORTON ABRASIVES 66253160749 Slipeskive T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Lilla | AB9GKX 2D177 66253160749Rett slipeskiveMiddels (I)Aluminiumoksid-24851"Type 1-13 834 NOK
NORTON ABRASIVES 66253160750 Slipeskive T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Lilla | AB9GKY 2D178 66253160750Rett slipeskiveMiddels (I)Aluminiumoksid-24851"Type 1-13 681 NOK
NORTON ABRASIVES 66253160758 Slipeskive T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Lilla | AB9GKZ 2D179 66253160758Rett slipeskiveMiddels (K)Aluminiumoksid-24851"Type 1-13 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660788250 Slipeskive T1 6 x 1 x 1 Ao 100 / 120g Brun
565NOK / enhet