Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 07660748310 Slipeark 9 x 3-5/8 tommer 100 G aluminiumoksid - pakke med 6 | AB3BMC 1RDT2

NORTON ABRASIVES 07660748310 Slipeark 9 x 3-5 / 8 tommer 100 G aluminiumoksid - pakke med 6

På lager
Vare: AB3BMC Modell: 07660748310Kryssreferanse: 1RDT2
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
48NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeAluminiumoksid
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektC
FARGEbrun
KlasseMedium
Grit100
Lengde9"
Bredde3 2 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode6805200000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSlipende materialeUnderlagsmaterialeBreddeRyggvektFARGEKlasseGritpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66254487393 Slipeark 11 x 9 Tommer 80 G Sc - Pakke med 50 | AA3UJF 11V254 6625448739311 "SilisiumkarbidPapir9"BGråMedium8050941NOK
NORTON ABRASIVES 66254487394 Slipeark 11 x 9 Tommer 100 G Sc - Pakke med 100 | AA3UJG 11V255 6625448739411 "SilisiumkarbidPapir9"BGråMedium1001001 434 NOK
NORTON ABRASIVES 66261100955 Slipeark 11 x 9 tommer P100 G Sc - Pakke med 25 | AB2AYR 1KUK1 6626110095511 "SilisiumkarbidVanntett papir9"CGråMediumP100252 303 NOK
NORTON ABRASIVES 66261126340 Slipeark 11 x 9 tommer 80 G aluminiumoksid - pakke med 25 | AB2AYW 1KUK5 6626112634011 "AluminiumoksidKlut9"JbrunMedium8025739NOK
NORTON ABRASIVES 66261101165 Slipeark 11 x 9 Tommer 100 G Sc - Pakke med 50 | AB2AZF 1KUL6 6626110116511 "SilisiumkarbidVanntett papir9"CKullMedium100501 276 NOK
NORTON ABRASIVES 66261101555 Slipeark 11 x 9 tommer 80 G Granat - Pakke med 50 | AB2AZR 1KUP9 6626110155511 "GarnetPapir9"CoransjeMedium8050661NOK
NORTON ABRASIVES 66261131634 Slipeark 11 x 9 tommer P80 G aluminiumoksid - pakke med 50 | AB2AZV 1KUR4 6626113163411 "AluminiumoksidLatex-mettet papir9"BbrunMediumP80501 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660748310 Slipeark 9 x 3-5 / 8 tommer 100 G aluminiumoksid - pakke med 6
48NOK /pakke