Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M24670418 Swivel Tee Push Inch Tube 1/4 inch - Pakke med 10 | AB2FEX 1LRV4

NORGREN M24670418 Swivel Tee Push Inch Tube 1/4 tommer - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB2FEX Modell: M24670418Kryssreferanse: 1LRV4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

678NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar T -skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse7 / 16 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3917400090
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
NORGREN M01670618 Swivel Tee Adapter Push Inch - Pakke med 10 | AB2FBM 1LRD3 M0167061814mm1 / 8 "6mm1 009 NOK
NORGREN M02670403 Swivel Tee Adapter Push Inch - Pakke med 10 | AB2FCE 1LRF8 M026704038mm3mm4mm998NOK
NORGREN M02670405 Swivel Tee Adapter Push Inch - Pakke med 10 | AB2FCF 1LRF9 M026704058mm5mm4mm998NOK
NORGREN M02670605 Swivel Tee Adapter Push Inch - Pakke med 10 | AB2FCG 1LRG2 M026706058mm5mm6mm1 195 NOK
NORGREN M24670110 Swivel Tee Push Inch Tube 1/8 inch - Pakke med 10 | AB2FEQ 1LRU5 M246701105 / 16 "10-321 / 8 "717NOK
NORGREN M24670118 Swivel Tee Push Inch Tube 1/8 Inch - Pakke med 10 | AB2FER 1LRU7 M246701187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "610NOK
NORGREN M24670218 Swivel Tee Push Inch Tube 5/32 inch - Pakke med 10 | AB2FEU 1LRV1 M246702187 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "728NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M24670418 Swivel Tee Push Inch Tube 1/4 tommer - pakke med 10 stk.
678NOK / enhet