Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010005305 Vibration Isolator 14 Diameter Steel | AH2LLM 3206-1400-100000 / 29RP35

NORDFAB 8010005305 Vibrasjonsisolator 14" diameter stål

På lager
Vare: AH2LLM Modell: 8010005305Kryssref.: 3206-1400-100000 / 29RP35
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
6 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsisolator
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse14 "
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler20
Lengde6.5 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseMålerPris
NORDFAB 8010005320 Vibrasjonsisolator 4" Diameter Stål | AH2LLG 3206-0400-100000 / 29RP30 80100053204"222 267 NOK
NORDFAB 8010005322 Vibrasjonsisolator 6" Diameter Stål | AH2LLH 3206-0600-100000 / 29RP31 80100053226"222 705 NOK
NORDFAB 8010005324 Vibrasjonsisolator 8" diameter stål | AH2LLJ 3206-0800-100000 / 29RP32 80100053248"222 705 NOK
NORDFAB 8010005316 Vibrasjonsisolator 10" Diameter Stål | AH2LLK 3206-1000-100000 / 29RP33 801000531610 "223 596 NOK
NORDFAB 8010005318 Vibrasjonsisolator 12" diameter stål | AH2LLL 3206-1200-100000 / 29RP34 801000531812 "225 651 NOK
NORDFAB 8010005307 Vibrasjonsisolator 16" diameter stål | AH2LLN 3206-1600-100000 / 29RP36 801000530716 "207 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010005305 Vibrasjonsisolator 14" diameter stål
6 217 NOK / enhet