Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010004167 Rørhenger 16 Tommer Diameter Stål | AH2LLF 3265-1600-1HJ000 / 29RP29

NORDFAB 8010004167 Rørhenger 16 tommers diameter stål

På lager
Vare: AH2LLF Modell: 8010004167Kryssref: 3265-1600-1HJ000 / 29RP29
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
1 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørhenger
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse16 "
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler14
Lengde18.375 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7245
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseLengdePris
NORDFAB 8010004177 Rørhenger 4 Tommer Diameter Stål | AH2LKZ 3265-0400-1HJ000 / 29RP23 80100041774"6.375 "382NOK
NORDFAB 8010004179 Rørhenger 6 Tommer Diameter Stål | AH2LLA 3265-0600-1HJ000 / 29RP24 80100041796"8.375 "487NOK
NORDFAB 8010004181 Rørhenger 8 Tommer Diameter Stål | AH2LLB 3265-0800-1HJ000 / 29RP25 80100041818"10.375 "577NOK
NORDFAB 8010004161 Rørhenger 10 Tommer Diameter Stål | AH2LLC 3265-1000-1HJ000 / 29RP26 801000416110 "12.375 "762NOK
NORDFAB 8010004163 Rørhenger 12 Tommer Diameter Stål | AH2LLD 3265-1200-1HJ000 / 29RP27 801000416312 "14.375 "841NOK
NORDFAB 8010004165 Rørhenger 14 Tommer Diameter Stål | AH2LLE 3265-1400-1HJ000 / 29RP28 801000416514 "16.38 "940NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010004167 Rørhenger 16 tommers diameter stål
1 229 NOK / enhet