Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORD-LOCK 1085 Låseskive, Rustfritt Stål Passer, 1/4 Tommer, 0.09 Tykkelse, 200Pk | AE6GKL 5RUX9

NORD-LOCK 1085 låseskive, rustfritt stål passer, 1/4 tommer, 0.09 tykkelse, 200pk

På lager
Vare: AE6GKL Modell: 1085Kryssreferanse: 5RUX9
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
5 889 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.0.280 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.45 "
Rockwell HardnessMin. 52 HRC Sak herdet
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse0.09 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.01 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318210090
OpprinnelseslandSE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORD-LOCK 1085 låseskive, rustfritt stål passer, 1/4 tommer, 0.09 tykkelse, 200pk
5 889 NOK /pakke