NOBLES MV-SG7-0002 Burnisher 3.6HK 63dBA 25000 kvm/t. | AG2PZN 31YA65

NOBLES MV-SG7-0002 Burnisher 3.6HK 63dBA 25000 kvm fot/t.

Vare: AG2PZN Modell: MV-SG7-0002Kryssreferanse: 31YA65
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

262 614 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakburnisher
Børstehastighet1875 RPM
AnleggRotasjonsstøpt
Maks. Produktivitet25,000 kvm / t.
Motor3.6 HP
Pad størrelse27 "
Strømkilde(6) 6V 330A
Lydnivå63 dBA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 401.4
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8479892000

Produktdetaljer:

    • Støvkontroll (Aktiv støvkontroll med HEPA-filtrering ved 99.97% og ved 0.3 mikron)

Produktvarianter

ProduktModellMotorPad størrelseStrømkildeLydnivåPris
NOBLES 9007347 High Speed ​​Burnisher 1600 RPM | AD9VNM 4VDX5 90073471.5 HP20 "115 VAC, 60 Hz, 15A70 dBA37 038 NOK
NOBLES MV-SG7-0001 Burnisher 3.6HK 63dBA 22000 kvm fot/t. | AG2PZM 31YA64 MV-SG7-00013.6 HP24 "(6) 6V 240A63 dBA238 279 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOBLES MV-SG7-0002 Burnisher 3.6HK 63dBA 25000 kvm fot/t.
262 614 NOK / enhet