NOBLES 9007336 Gulvskrubber Enkel 20 Tommer 1.5hk 175rpm | AD9VNP 4VDX7

NOBLES 9007336 gulvvasker enkel 20 tommer 1.5 hk 175 rpm

På lager
Vare: AD9VNP Modell: 9007336Kryssreferanse: 4VDX7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvaskemaskin
Børstehastighet175 rpm
AnleggRotasjonsstøpt hus og håndtak
Ledningslengde50 '' "
Maskinstørrelse20 "
Motor1.5 HP
Strømkilde115 VAC @ 15A, 60 Hz
Lydnivå60 dBA
Speedenslig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.05
Skipets høyde (cm)128.02
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)54.1
HS kode8479892000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOBLES 9007336 gulvvasker enkel 20 tommer 1.5 hk 175 rpm
22 391 NOK / enhet