Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 39971N Søylefil, 10 tommers lengde, 11/16 tommers bredde, 15/64 tommers tykke, 0 | CT4CFB 24H212

NICHOLSON 39971N søylefil, 10 tommers lengde, 11/16 tommers bredde, 15/64 tommers tykk, 0

På lager
Vare: CT4CFB Modell: 39971NKryssreferanse: 24H212
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
835NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøylefil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
NICHOLSON 39992N Søylefil, 12 tommers lengde, 3/4 tommers bredde, 7/32 tommers tykke, 00 | CT4CED 24H213 39992NSøylefil941NOK
NICHOLSON 39861N Søylefil, 4 tommers lengde, 3/8 tommers bredde, 1/8 tomme tykke, 0 | CT4CEF 24H201 39861NSøylefil380NOK
NICHOLSON 39873N Søylefil, 4 tommers lengde, 3/8 tommers bredde, 1/8 tomme tykke, 2 | CT4CEG 24H202 39873NSøylefil388NOK
NICHOLSON 39881N Søylefil, 4 tommers lengde, 3/8 tommers bredde, 1/8 tomme tykke, 4 | CT4CEH 24H203 39881NSøylefil437NOK
NICHOLSON 39911N Søylefil, 6 tommers lengde, 1/2 tommers bredde, 3/16 tommers tykke, 2 | CT4CEJ 24H207 39911NSøylefil469NOK
NICHOLSON 39899N Søylefil, 6 tommers lengde, 1/2 tommers bredde, 5/32 tommers tykke, 0 | CT4CEK 24H205 39899NSøylefil410NOK
NICHOLSON 39893N Søylefil, 6 tommers lengde, 1/2 tommers bredde, 5/32 tommers tykke, 00 | CT4CEL 24H204 39893NSøylefil406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 39971N søylefil, 10 tommers lengde, 11/16 tommers bredde, 15/64 tommers tykk, 0
835NOK / enhet