Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 21476N Håndtak Woodw/Metal Ferru, konturert, tre, Push-On, 5 1/4 tommers totallengde | CT4CDM 24H276

NICHOLSON 21476N Håndtak Woodw/Metal Ferru, konturert, tre, Push-On, 5 1/4 tommer total lengde

På lager
Vare: CT4CDM Modell: 21476NKryssreferanse: 24H276
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
79NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHolder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
NICHOLSON 21522N filhåndtak, tre, 4 1/8 tommer total lengde | CT4CDG 794HP9 21522NHåndterer59NOK
NICHOLSON 21474H Håndtak Comlded med innsatser, konisk, plast, Push-On, 4 1/2 tomme totallengde | CT4CDH 24H275 21474HHandle114NOK
NICHOLSON 21503N Håndtak Woodw/Metal Ferru | CT4CDJ 24H279 21503NHolder55NOK
NICHOLSON 21494N Håndtak Woodw/Metal Ferru, konturert, tre, Push-On, 4 1/2 tomme totallengde | CT4CDK 24H278 21494NHolder62NOK
NICHOLSON 21485N Håndtak Woodw/Metal Ferru, konturert, tre, Push-On, 4 7/8 tommer total lengde | CT4CDL 24H277 21485NHolder67NOK
NICHOLSON 21470N Håndtak Woodw/Metal Ferru, konturert, tre, Push-On, 5 3/4 tommers totallengde | CT4CDN 24H273 21470NHolder106NOK
NICHOLSON 21471N Håndtak Woodw/Metal Ferru, konturert, tre, Push-On, 5 3/4 tommers totallengde | CT4CDP 24H274 21471NHolder107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 21476N Håndtak Woodw/Metal Ferru, konturert, tre, Push-On, 5 1/4 tommer total lengde
79NOK / enhet