Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 16729N Warding File amerikansk glatt rektangulær 6 tommer | AA4XEA 13H083

NICHOLSON 16729N Warding File amerikansk glatt rektangulær 6 tommer

På lager
Vare: AA4XEA Modell: 16729NKryssreferanse: 13H083

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWarding File
KuttypeGlatt
EdgesEnkelt kutt
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde6"
Mønsteramerikansk
Profilformrektangulær
Anbefalt håndtakMfr. 21524 Tre, 21474 Plast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8203103000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeLengdePris
NICHOLSON 16507N Warding File American Bastard Rektangulær 4 In | AA4XDW 13H079 16507NBastard4"192NOK
NICHOLSON 16573N Warding File American Smooth Rektangulær 4 In | AA4XDY 13H081 16573NGlatt4"223NOK
NICHOLSON 16827N Warding File amerikansk glatt rektangulær 8 tommer | AA4XEC 13H085 16827NGlatt8"300NOK
NICHOLSON 16761N Warding File 8 Tommer Bastard/dobbel | AA9VHM 1G578 16761NBastard / Double8"265NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 16729N Warding File amerikansk glatt rektangulær 6 tommer
299NOK / enhet