Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 16573N Warding File American Smooth Rektangulær 4 In | AA4XDY 13H081

NICHOLSON 16573N Warding File amerikansk glatt rektangulær 4 tommer

På lager
Vare: AA4XDY Modell: 16573NKryssreferanse: 13H081
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWarding File
KuttypeGlatt
EdgesEnkelt kutt
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde4"
Mønsteramerikansk
Profilformrektangulær
Anbefalt håndtakMfr. 21522N Tre, 21474 Plast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8203103000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeLengdePris
NICHOLSON 16507N Warding File American Bastard Rektangulær 4 In | AA4XDW 13H079 16507NBastard4"179NOK
NICHOLSON 16729N Warding File amerikansk glatt rektangulær 6 tommer | AA4XEA 13H083 16729NGlatt6"276NOK
NICHOLSON 16827N Warding File amerikansk glatt rektangulær 8 tommer | AA4XEC 13H085 16827NGlatt8"280NOK
NICHOLSON 16761N Warding File 8 Tommer Bastard/dobbel | AA9VHM 1G578 16761NBastard / Double8"239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 16573N Warding File amerikansk glatt rektangulær 4 tommer
208NOK / enhet