Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NICHOLSON 05158N Halvrunde fil 12 tommers glatt amerikansk | AA9VLT 1G732

NICHOLSON 05158N Halvrund fil 12 Tommer Glatt amerikansk

På lager
Vare: AA9VLT Modell: 05158NKryssref.: 1G732
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalv rund fil
KuttypeGlatt / rund side enkel, flat side dobbel
FinishNaturlig
Håndtak Designnone
Lengde12 "
Mønsteramerikansk
ProfilformHalv runde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8203109000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeHåndtak DesignSakLengdeTykkelseBreddePris
NICHOLSON 04695N Half Round File American Bastard 4 In | AA4XCE 13H041 04695NBastardnoneHalv rund fil4"9 / 64 "23 / 64 "257NOK
NICHOLSON 04729N Half Round File American Second 4 In | AA4XCF 13H042 04729NSekundnoneHalv rund fil4"9 / 64 "23 / 64 "292NOK
NICHOLSON 04762N Half Round File American Smooth 4 In | AA4XCG 13H043 04762NGlattnoneHalv rund fil4"--281NOK
NICHOLSON 04828N Half Round File American Second 6 In | AA4XCH 13H044 04828NSekundnoneHalv rund fil6"11 / 64 "19 / 32 "287NOK
NICHOLSON 05307N Half Round File American Bastard 16 In | AA4XCL 13H047 05307NBastardnoneHalv rund fil16 "--920NOK
NICHOLSON 05125N Halvrund fil 12 tommers andre amerikansk | AA9VLU 1G734 05125NSecond / DoubleTangHalv rund fil12 "11 / 32 "1.12 "557NOK
NICHOLSON 05026N Half Round File 10 Inch Second American | AA9VLV 1G736 05026NSecond / DoublenoneHalv rund fil10 "--476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NICHOLSON 05158N Halvrund fil 12 Tommer Glatt amerikansk
556NOK / enhet