Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO T58570HC 1/2 bronse kuleventil loddetinn x Ght 3/4 tommer | AD4CUQ 41E383

NIBCO T58570HC 1/2 Bronse Kuleventil Loddemetall x Ght 3/4 In

På lager
Vare: AD4CUQ Modell: T58570HC 1/2Kryssreferanse: 41E383

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
733NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
SamsvarOverholder MSS SP-110
TilkoblingstypeLodde x GHT
HåndteringsmaterialeForzinket stål Klar kromat Plastisolbelagt
Håndtakstypespaken
Slange-ID3 / 4 "
Maks. Press600 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeSilisiumbronse
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
NIBCO T58570HC 3/4 Bronse Kuleventil Lodde x Ght 3/4 In | AD4CUR 41E384 T58570HC 3/43 / 4 "1 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO T58570HC 1/2 Bronse Kuleventil Loddemetall x Ght 3/4 In
733NOK / enhet