NIBCO F619RW 2 1/2 portventil klasse 125 2-1 / 2 tommers flens | AB4BFC 1WPD5

NIBCO F619RW 2 1/2 portventil klasse 125 2-1/2 tommers flens

På lager
Vare: AB4BFC Modell: F619RW 2 1/2Kryssreferanse: 1WPD5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 870 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialDuktilt jern
Klasseklasse 125
TilkoblingstypeFlens
HåndteringsmaterialeDuktilt jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp7.5 "
Maks. Væsketemp.160 Grader F
Maks. Vanntrykk250 psi
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret11-19 / 64 "
VentilstammetypeIkke-stigende
KilematerialeFleksibel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8481803055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
NIBCO F619RW 2 portventil klasse 125 2 tommers flens | AB4BFB 1WPD4 F619RW 27"10 "8 401 NOK
NIBCO F619RW 3 portventil klasse 125 3 tommers flens | AB4BFD 1WPD6 F619RW 38"12.5938 838 NOK
NIBCO F619RW 4 portventil klasse 125 4 tommers flens | AB4BFE 1WPD7 F619RW 49"13.5 "10 550 NOK
NIBCO F619RW 6 portventil klasse 125 6 tommers flens | AB4BFF 1WPD8 F619RW 610.5 "17-13 / 32 "15 397 NOK
NIBCO F619RW 8 portventil klasse 125 8 tommers flens | AB4BFG 1WPD9 F619RW 811.5 "20-51 / 64 "21 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO F619RW 2 1/2 portventil klasse 125 2-1/2 tommers flens
8 870 NOK / enhet