Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 907 2 Dwv 90 Albue Wrot Kobber 2-1/8 5 Psi | AC8FHV 39R505

NIBCO 907 2 Dwv 90 Albue Wrot Kobber 2-1/8 5 Psi

På lager
Vare: AC8FHV Modell: 907 2Kryssref.: 39R505
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV albue, 90 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.2.125 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 907 11/2 Dwv 90 Albue Wrot Kobber 1-5/8 5 Psi | AC8FHJ 39R494 907 11 / 21.625 "1.5 "197NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 907 2 Dwv 90 Albue Wrot Kobber 2-1/8 5 Psi
267NOK / enhet