Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 705DLF-12 Albue 90 Vent lav blystøpt bronse | AJ2HQA 5EFV8

NIBCO 705DLF-12 Albue 90 Vent lav blystøpt bronse

På lager
Vare: AJ2HQA Modell: 705DLF-12Kryssreferanse: 5EFV8
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader, vent
TilkoblingstypeC x C
MaterialeLavstøpt støpt bronse
Maks. Press577 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.14
Skipets bredde (cm)3.18
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 705DLF-34 Albue 90 Vent lav blystøpt bronse | AJ2HQB 5EFV9 705DLF-34466 psi7 / 8 "3 / 4 "255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 705DLF-12 Albue 90 Vent lav blystøpt bronse
213NOK / enhet