Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 611R 3/4X3/4X1/4 Reduserende T-skjorte Wrot Kobber C x C x C | AC8FML 39R589

NIBCO 611R 3/4X3/4X1/4 Reduserende T-skjorte Wrot Kobber C x C x C

På lager
Vare: AC8FML Model: 611R 3/4X3/4X1/4Kryssref.: 39R589

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C x C
Maks. Press466 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.7/8 "x 7/8" x 3/8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3/4 "x 3/4" x 1/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 611RR 1 / 4x1 / 8x1 / 4 Reduserende Tee Wrot Copper C x C x C | AB3WHV 1VMC3 611RR 1/4x1/8x1/4Wrot KobberC x C x C912 psi @ 100 grader F3/8 "x 1/4" x 3/8 "--20 grader til 400 grader F1/4 "x 1/8" x 1/4 "118NOK
NIBCO 611RR 3/8x1/4x3/8 Reduserende Tee Wrot Kobber C x C x C | AB3WHW 1VMC4 611RR 3/8x1/4x3/8Wrot KobberC x C x C779 psi @ 100 grader F1/2 "x 3/8" x 1/2 "--20 grader til 400 grader F3/8 "x 1/4" x 3/8 "132NOK
NIBCO 611RR 1 / 2x3 / 8x1 / 2 Reduserende Tee Wrot Copper C x C x C | AB3WHX 1VMC5 611RR 1/2x3/8x1/2Wrot KobberC x C x C722 psi @ 100 grader F5/8 "x 1/2" x 5/8 "--20 grader til 400 grader F1/2 "x 3/8" x 1/2 "120NOK
NIBCO 611RR 11 / 4x1x11 / 4 Reduserende Tee Wrot Copper C x C x C | AB3WHY 1VMC8 611RR 11/4x1x11/4Wrot KobberC x C x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8"--20 grader til 400 grader F1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "209NOK
NIBCO 611RR 11/4x3/4x11/4 Reduserende Tee Wrot Kobber C x C x C | AB3WHZ 1VMC9 611RR 11/4x3/4x11/4Wrot KobberC x C x C439 psi @ 100 grader F1-3 / 8 "x 7/8" x 1-3 / 8 "--20 grader til 400 grader F1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "204NOK
NIBCO 611RR 11 / 4x1 / 2x11 / 4 Reduserende Tee Wrot Copper C x C x C | AB3WJA 1VMD1 611RR 11/4x1/2x11/4Wrot KobberC x C x C439 psi @ 100 grader F1-3 / 8 "x 5/8" x 1-3 / 8 "--20 grader til 400 grader F1-1 / 4 "x 1/2" x 1-1 / 4 "209NOK
NIBCO 611RR 11/2x11/4x11/2 Reduserende utslippskopp kobber C x C x C | AB3WJB 1VMD2 611RR 11/2x11/4x11/2Wrot KobberC x C x C408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8"--20 grader til 400 grader F1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"343NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 611R 3/4X3/4X1/4 Reduserende T-skjorte Wrot Kobber C x C x C
63NOK / enhet