NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Selvgående feltstripemaskin | AG8HAW

NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Selvgående feltstripemaskin

På lager
Vare: AG8HAW Modell: 10004621

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 675 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStriping maskin
KontrollHåndstyrte, håndtakmonterte spraykontroller
filtreSugeslange filter
Høyde38 "
Lengde58 "
MalingstypeAtletisk feltmaling
PumpShurflo
PumpetypeMembran, 1.8 gpm, justerbar 0-45 PSI
StripertypeSelvgående
Hjul4, 10" pneumatiske dekk
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.112
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Newstripe 10004621 EcoLiner selvgående feltstripemaskin er ideell for markeringer på idrettsbaner. Den selvgående mekanismen og polstrede grep på håndtaket sørger for mindre tretthet for føreren. Denne stripemaskinen har en 120cc Briggs & Stratton-motor med oljevarsel.

Egenskaper:

  • Newstripe 10004621 feltstripemaskin har helsveiset stålkonstruksjon for å eliminere hyppig tiltrekking av muttere og bolter.
  • Den har en avtakbar sprøytepistol med en 12 fots slange for å male sjablonger eller vanskelig tilgjengelige områder.
  • Denne EcoLiner stripemaskinen har en brukervennlig friksjonsdrift med variabel hastighet som gir enkel striping og økt operatørkontroll.
  • Dens resirkulasjonspumpe holder malingen blandet og forhindrer at den setter seg under striping.
  • Den effektive spraymunnstykket eliminerer behovet for touchup og gir tydelige markeringer.
  • Den har 10-tommers pneumatiske dekk for å bevege seg over ulendt terreng.

Kompatibelt tilbehør:

  • Newstripe-rengjøringstanker: Disse 1-liters tankene er nyttige for å vaske sprøytepistolen og slangene på feltet.
  • Newstripe Pump Defenders: Disse luftløse pumpebeskytterne smører og beskytter mot rust, korrosjon og for tidlig slitasje.
  • Newstripe 10001231 Hjul bak: Disse hjulene er installert på baksiden for å redusere innsatsen for å lage sirkler og bueformede markeringer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type filter finnes i denne maskinen?

A. Sugeslangefilter.

Q. Hva er bruken av en selvgående mekanisme i denne maskinen?

A. Selvgående mekanisme gjør at maskinen kan bevege seg på egen hånd. Når feltstripemaskinen begynner å bevege seg, krever det liten eller ingen fysisk innsats for å holde den i bevegelse.

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildePumpetypeStripertypePris
NEWSTRIPE 10004483 Ecoliner batteridrevet feltstripemaskin | AG8HAT 10004483Krever ett, 12Volt 18Ah SLA-batteriMembran, 1.8 gpm, 35 PSI intern by-passGå bak18 900 NOK
NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus batteridrevet feltstripemaskin | AG8HAU 10004484Krever ett, 12Volt 18Ah SLA-batteriMembran, 1.8 gpm, 35 PSI intern by-passGå bak24 197 NOK
NEWSTRIPE 10005122 NEWSTRIPE 10005122 | CW8CVA 610036051220 10005122Honda GX120Diafragma, 1.8 gpm, 0-45 psiSelvgående-
RFQ
NEWSTRIPE 10005159 NEWSTRIPE 10005159 | CW8CVC 610036051596 10005159140 cc Briggs & Stratton 550EZ-motorDiafragma, 1.8 gpm, 0-45 psiGå bak-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Selvgående feltstripemaskin
45 675 NOK / enhet