NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus batteridrevet feltstripemaskin | AG8HAU

NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus batteridrevet feltstripemaskin

På lager
Vare: AG8HAU Modell: 10004484

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStriping maskin
KontrollHåndstyrte, håndtakmonterte spraykontroller
filtreSugeslange filter
MalingstypeAtletisk feltmaling
StrømkildeKrever ett, 12Volt 18Ah SLA-batteri
PumpShurflo
PumpetypeMembran, 1.8 gpm, 35 PSI intern by-pass
StripertypeGå bak
Hjul4, ingen flate dekk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.3808
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Newstripe 10004484 EcoLiner Plus batteridrevet feltstripemaskin er ideell for markering av idrettsbaner. Den enkle designen gjør det mulig for brukere å endre farger raskt. De polstrede grepene på håndtaket sørger for mindre tretthet for føreren.

Egenskaper:

  • Newstripe 10004484 EcoLiner feltstripemaskin har helsveiset stålkonstruksjon for å eliminere bryet med hyppig tiltrekking av muttere og bolter.
  • Den har en effektiv spraydyse som maler linjer av høy kvalitet og eliminerer behovet for touchups.
  • Denne EcoLine Plus striperen er utstyrt med et stort nettingfilter, et ekstra innebygd filter og en tilbakeslagsventil for å eliminere rotete drypp.
  • De flatefrie dekkene har en knogletråd for å enkelt manøvrere på ujevnt gress.
  • Denne stripemaskinen kan justere linjebredder fra 2 til 6 tommer for å matche brukerkravene.

Kompatibelt tilbehør:

  • Newstripe Pump Defender: Disse luftløse pumpebeskytterne smører og beskytter dem mot rust, korrosjon og for tidlig slitasje.
  • 12V oppladbart batteri: Disse batteriene gir strømbackup til denne stripemaskinen for å få den til å fungere i lange timer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan rengjøre denne feltstripemaskinen?

A. Newstripe 10004484 EcoLiner feltstripemaskin har et rentvannsreservoar som tillater trykksatt rent vannspray til maskinsystemet.

Q. Hva er lakkkapasiteten til denne maskinen?

A. 5 liter.

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildePumpetypeStripertypePris
NEWSTRIPE 10004483 Ecoliner batteridrevet feltstripemaskin | AG8HAT 10004483Krever ett, 12Volt 18Ah SLA-batteriMembran, 1.8 gpm, 35 PSI intern by-passGå bak18 900 NOK
NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Selvgående feltstripemaskin | AG8HAW 10004621127 cc Briggs & Stratton OHV-motor med oljevarselMembran, 1.8 gpm, justerbar 0-45 PSISelvgående45 675 NOK
NEWSTRIPE 10005122 NEWSTRIPE 10005122 | CW8CVA 610036051220 10005122Honda GX120Diafragma, 1.8 gpm, 0-45 psiSelvgående-
RFQ
NEWSTRIPE 10005159 NEWSTRIPE 10005159 | CW8CVC 610036051596 10005159140 cc Briggs & Stratton 550EZ-motorDiafragma, 1.8 gpm, 0-45 psiGå bak-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus batteridrevet feltstripemaskin
24 197 NOK / enhet