Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYTT PIG PLP415 Lite-dri Løsabsorberende 10 Lb | AF9QZK 30RD02

NEW PIG PLP415 Lite-dri Løsabsorberende 10 Lb

På lager
Vare: AF9QZK Modell: PLP415Kryssreferanse: 30RD02
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
536NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøs absorberende
FARGEBeige
sammensetningResirkulert hydrofob cellulose
Containerstørrelse10 lb.
container typepose
Væsker absorbertBare olje / petroleum
Volum absorbert pr. Kg.3-1 / 2 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.54
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4706200000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEContainerstørrelsecontainer typeVæsker absorbertVolum absorbert pr. Kg.Pris
NYTT PIG PLP201 Lite-dri Løsabsorberende 22 Lb | AF9QYZ 30RC91 PLP201Grå22 lb.poseUniversal / Vedlikehold8 gal.645NOK
NY GRIS PLP205 Løsabsorberende polypropylen 25 Lb. | AF9QZA 30RC92 PLP205Grå25 lb.poseUniversal / Vedlikehold16-1 / 2 gal.1 707 NOK
NY GRIS PLP213-1 Løsabsorberende cellulosekaolin | AF9QZB 30RC93 PLP213-1Grå40 lb.poseUniversal / Vedlikehold5 gal.411NOK
NY GRIS PLP216 Løsabsorberende maiskolbe 25 Lb. | AF9QZC 30RC94 PLP216Tan25 lb.poseUniversal / Vedlikehold12-1 / 2 gal.560NOK
NY GRIS PLP218 Lite-dri Løsabsorberende 5 Lb Pk8 | AF9QZD 30RC95 PLP218Grå5 lb.poseUniversal / Vedlikehold12 gal.1 480 NOK
NY GRIS PLP219 Løsabsorberende 5 Lb Pk4 | AF9QZE 30RC96 PLP219Grå(4) 5 pundFlaskeUniversal / Vedlikehold2-1 / 2 gal.1 421 NOK
NY GRIS PLP900-1 Sheen Clean løs absorberende 11 Lb | AF9QZF 30RC97 PLP900-1Hvit11 lb.poseUniversal / Vedlikehold8 gal.428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW PIG PLP415 Lite-dri Løsabsorberende 10 Lb
536NOK / enhet