NY GRIS MAT256 Absorberende rull Medium Vekt 11.6 Gallon | AF9QTY 30PZ58

NEW PIG MAT256 Absorberende rull Middels vekt 11.6 gallon

På lager
Vare: AF9QTY Modell: MAT256Kryssreferanse: 30PZ58

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsorberende rull
AbsorbsjonsvektMedium
FARGEGrå
Væsker absorbertUniversal / Vedlikehold
Lengde75ft.
Materiale95% polypropylen, 5% polyester
PerforeringerNei
Volum absorbert pr. Kg.11.6 gal.
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.94
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)24.77
HS kode5603949030

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAbsorbsjonsvektFARGEVæsker absorbertSakLengdeMaterialeVolum absorbert pr. Kg.Pris
NY GRIS MAT401 Absorberende rull Heavy Weight 40.2 Gallon | AF9PXM 30PV62 MAT40130 "HeavyHvitBare olje / petroleumAbsorberende rull150ft.polypropylen40.2 gal.3 056 NOK
NY GRIS MAT284 4 i 1 absorberende rull Med Wt 9.2 Gal | AF9PXN 30PV63 MAT28416 "MediumGråUniversal / VedlikeholdAbsorberende rull80ft.polypropylen9.2 gal.1 741 NOK
NY PIG MAT225 Absorberende rull lett vekt 40.2 gallon | AF9PXR 30PV66 MAT22530 "LettGråUniversal / VedlikeholdAbsorberende rull300ft.polypropylen40.2 gal.4 384 NOK
NY GRIS MAT234 Absorberende rull Medium Vekt 23 Gallon | AF9PXT 30PV68 MAT23433 "MediumGråUniversal / VedlikeholdAbsorberende rull150ft.95% polypropylen, 5% polyester23 gal.4 591 NOK
NY GRIS MAT202-01 Absorberende rull Heavy Weight 32.4 Gallon | AF9PXU 30PV69 MAT202-0124 "HeavyGråUniversal / VedlikeholdAbsorberende rull150ft.polypropylen32.4 gal.3 200 NOK
NY GRIS MAT235 4-i-1 absorberende rull Med vekt 17.4 gallon | AF9PXV 30PV70 MAT23516 "MediumGråUniversal / VedlikeholdAbsorberende rull150ft.polypropylen17.4 gal.3 227 NOK
NY PIG MAT230 Absorberende rull Heavy Weight 40.2 Gallon | AF9QHR 30PV55 MAT23030 "HeavyGråUniversal / VedlikeholdAbsorberende rull150ft.polypropylen40.2 gal.4 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW PIG MAT256 Absorberende rull Middels vekt 11.6 gallon
2 342 NOK / enhet