NYTT PIG KIT304-02 Spill Kit Drum 108 gal. | AH2YEJ 30RE56

NEW PIG KIT304-02 Spill Kit Drum 108 gal.

På lager
Vare: AH2YEJ Modell: KIT304-02Kryssreferanse: 30RE56

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

59 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpill Kit
FARGEHvit
container typeBryst
Væsker absorbertKjemisk, Hazmat
Høyde29 3 / 10 "
Lengde47 29 / 32 "
Antall komponenter200
UV beskyttelseNei
Volum absorbert pr. Kg.108 gal.
HjulNei
Bredde43 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.2
Skipets høyde (cm)78.11
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)113.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bærbar: Nei
    • Låsbar: Ja
    • Statisk avledende: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEVæsker absorbertHøydeLengdeAntall komponenterUV beskyttelseVolum absorbert pr. Kg.Pris
NYTT PIG KIT204-02 Spill Kit Drum 143 gal. | AH2YAU 30RD24 KIT204-0244 "HvitUniversell30.5 "48 "501Nei143 gal.36 754 NOK
NYTT PIG KIT234 Spill Kit Drum 38 gal. | AH2YBJ 30RD40 KIT23423 "SvartUniversell20.5 "37 "125Nei38 gal.11 691 NOK
NYTT PIG KIT434 Spill Kit Drum 44 gal. | AH2YDF 30RE11 KIT43423 "SvartOljebaserte væsker20.5 "37 "124Ja44 gal.13 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW PIG KIT304-02 Spill Kit Drum 108 gal.
59 523 NOK / enhet