FABORY B34184.018.0064 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 2750PK | CG7ERR 163Z90

FABORY B34184.018.0064 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 2750PK

På lager
Vare: CG7ERR Modell: B34184.018.0064Kryssreferanse: 163Z90

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 299 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
FARGEGrå
Borestørrelse#11
Klasse51
Grip Range0.188 "til 0.250"
Hode Dia.0.335 "til 0.361"
Hodehøyde0.059 "
Head Styleforsenket
Hullstørrelse0.192 "til 0.196"
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.45 "
NittematerialeRustfritt stål
Nitte nummer64
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)950 kg
standardIFI 114
StilBlind nitte
Strekkfasthet1,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1763
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B34184.018.0064 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 2750PK
9 299 NOK /pakke