NEW AGE 22036ES24P Utstyrsstativ 20 x 24 x 36 | AF2ZWV 6ZUD7

NEW AGE 22036ES24P Utstyrsstativ 20 x 24 x 36

På lager
Vare: AF2ZWV Modell: 22036ES24PKryssref: 6ZUD7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyrsstativ
Montert / UmontertUmontert
FARGESølv
Dybde20 "
KanttypeLippet
Høyde24 "
Bentype1-5 / 16 "Dia. Rør
Lengde36 "
Lastevurdering400 lb per hylle
MaterialeAluminum
Antall hyller2
Innlegg Dia.1-5 / 16 "
Bredde20 "
ArbeidsoverflatematerialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeBreddePris
NEW AGE 21824ES24P Utstyrsstativ 18 x 24 x 24 | AF2ZWM 6ZUD0 21824ES24P18 "24 "24 "18 "5 801 NOK
NEW AGE 21830ES24P Utstyrsstativ 18 x 24 x 30 | AF2ZWN 6ZUD1 21830ES24P18 "24 "30 "18 "6 637 NOK
NEW AGE 21836ES24P Utstyrsstativ 18 x 24 x 36 | AF2ZWP 6ZUD2 21836ES24P18 "24 "36 "18 "6 928 NOK
NEW AGE 21842ES24P Utstyrsstativ 18 x 24 x 42 | AF2ZWQ 6ZUD3 21842ES24P18 "24 "42 "18 "7 169 NOK
NEW AGE 21848ES24P Utstyrsstativ 18 x 24 x 48 | AF2ZWR 6ZUD4 21848ES24P18 "24 "48 "18 "7 233 NOK
NEW AGE 22024ES24P Utstyrsstativ 20 x 24 x 24 | AF2ZWT 6ZUD5 22024ES24P20 "24 "24 "20 "6 575 NOK
NEW AGE 22030ES24P Utstyrsstativ, 20" Dybde x 24" Høyde x 30" Lengde | AF2ZWU 6ZUD6 22030ES24P20 "24 "30 "20 "6 841 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW AGE 22036ES24P Utstyrsstativ 20 x 24 x 36
6 368 NOK / enhet