Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NEOPERL 1162506 Aerated Outlet, Neoperl, 15/16 Inch-27/55/64 Inch-27 Thread Size, 1.8 GPM Flow Rate | CT4AZJ 46CF67

NEOPERL 1162506 Aerated Outlet, Neoperl, 15/16 tommer-27/55/64 tommer-27 trådstørrelse, 1.8 GPM strømningshastighet

På lager
Vare: CT4AZJ Modell: 1162506Kryssreferanse: 46CF67
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
2 537 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOutlet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetpk. Antall.Pris
NEOPERL 5514605 Laminær uttak, krom, messing | CH6KGU 481R37 55146051.5 gpm167NOK
RFQ
NEOPERL 5514705 Laminær uttak, krom, messing | CH6KGV 481R38 55147052.2 gpm167NOK
RFQ
NEOPERL 1459205 luftet uttak, Neoperl, 13/16 tommer-24 gjengestørrelse, 1.2 GPM strømningshastighet | CT4AYW 46CF71 1459205-156NOK
NEOPERL 1159205 luftet uttak, Neoperl, 13/16 tommer-24 gjengestørrelse, 1.8 GPM strømningshastighet | CT4AYX 46CF75 1159205-154NOK
NEOPERL 1457005 luftet uttak, Neoperl, 13/16 tommer-27 gjengestørrelse, 1.2 GPM strømningshastighet | CT4AYY 46CF69 1457005-126NOK
NEOPERL 1167005 Aerated Outlet, Neoperl, 13/16 tommer-27 gjengestørrelse, 1.8 GPM strømningshastighet | CT4AYZ 46CF73 1167005-121NOK
NEOPERL 1450005 luftet uttak, Neoperl, 15/16 tommer-27 gjengestørrelse, 1.2 GPM strømningshastighet | CT4AZA 46CF56 1450005-124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEOPERL 1162506 Aerated Outlet, Neoperl, 15/16 tommer-27/55/64 tommer-27 trådstørrelse, 1.8 GPM strømningshastighet
2 537 NOK /pakke