Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NEOPERL 1159205 luftet uttak, Neoperl, 13/16 tommer-24 gjengestørrelse, 1.8 GPM strømningshastighet | CT4AYX 46CF75

NEOPERL 1159205 Aerated Outlet, Neoperl, 13/16 tommer-24 gjengestørrelse, 1.8 GPM strømningshastighet

På lager
Vare: CT4AYX Modell: 1159205Kryssreferanse: 46CF75

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOutlet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetpk. Antall.Pris
NEOPERL 5514605 Laminær uttak, krom, messing | CH6KGU 481R37 55146051.5 gpm169NOK
NEOPERL 5514705 Laminær uttak, krom, messing | CH6KGV 481R38 55147052.2 gpm169NOK
NEOPERL 1459205 luftet uttak, Neoperl, 13/16 tommer-24 gjengestørrelse, 1.2 GPM strømningshastighet | CT4AYW 46CF71 1459205-156NOK
NEOPERL 1457005 luftet uttak, Neoperl, 13/16 tommer-27 gjengestørrelse, 1.2 GPM strømningshastighet | CT4AYY 46CF69 1457005-127NOK
NEOPERL 1167005 Aerated Outlet, Neoperl, 13/16 tommer-27 gjengestørrelse, 1.8 GPM strømningshastighet | CT4AYZ 46CF73 1167005-122NOK
NEOPERL 1450005 luftet uttak, Neoperl, 15/16 tommer-27 gjengestørrelse, 1.2 GPM strømningshastighet | CT4AZA 46CF56 1450005-124NOK
NEOPERL 1450405 luftet uttak, Neoperl, 15/16 tommer-27 gjengestørrelse, 1.2 GPM strømningshastighet, kromfinish | CT4AZB 46CF61 1450405-156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEOPERL 1159205 Aerated Outlet, Neoperl, 13/16 tommer-24 gjengestørrelse, 1.8 GPM strømningshastighet
56NOK / enhet