LR NELSON 336 ACM Pall 3000 Lb 48 Tommer Lengde 40 Tommer Bredde Svart | AF6LFA 19UA98

LR NELSON 336 ACM Pall 3000 Lb 48 Tommer Lengde 40 Tommer Bredde Svart

På lager
Vare: AF6LFA Modell: 336 ACMKryssreferanse: 19UA98

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
Dynamisk lastekapasitet3,000 lb.
Høyde5 29 / 32 "
Lengde48 "
MaterialeACM
PallinnføringFull 4-veis
PalletypeRackbar
Rackbar kapasitet1,200 lb.
Statisk lastekapasitet7,500 lb.
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.42
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode4415200000

Produktdetaljer:

    • Palleklasse (blokk)

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastekapasitetHøydeMaterialeStatisk lastekapasitetPris
LR NELSON 330 ACM Pall 2200 lb 48" Lengde 40" Bredde Svart | AF6LEZ 19UA97 330 ACM2,200 lb.5.5 "ACM5,000 lb.516NOK
LR NELSON RACX FDA GODKJENT Pall 5000 lb 48" Lengde 40" Bredde Blå | AF6LFB 19UC17 RACX FDA GODKJENT5,000 lb.6 7 / 64 "PE25,000 lb.2 891 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LR NELSON 336 ACM Pall 3000 Lb 48 Tommer Lengde 40 Tommer Bredde Svart
798NOK / enhet