Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NATIONAL GUARD 8426-36 dørterskel, riflet topp, fres, 6 tommers bredde, 1/2 tomme ht, 36 tommers lengde | CT3ZGL 45VU05

NATIONAL GUARD 8426-36 Dørterskel, riflet topp, fres, 6 tommers bredde, 1/2 tomme ht, 36 tommers lengde

På lager
Vare: CT3ZGL Modell: 8426-36Kryssreferanse: 45VU05

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

889NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakterskel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdePris
NATIONAL GUARD 896V-3 Terskel Glatt/rillet topp 3 føtter | AC9NRM 3HRT8 896V-3terskel3ft.567NOK
NATIONAL GUARD 896V-4 Terskel Glatt/rillet topp 4 føtter aluminium | AC9NRN 3HRU1 896V-4terskel4ft.962NOK
NATIONAL GUARD 896V-6 Terskel Glatt/rillet topp 6 føtter aluminium | AC9NRP 3HRU2 896V-6terskel6"1 443 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 659-36" Offset-seterskel, riflet topp, fres, 7 tommers bredde, 1/2 tomme høyde, 3 fot lengde | CT3ZAM 53YA60 659-36"terskel-991NOK
NATIONAL GUARD 659-48" Offset-seterskel, riflet topp, fres, 7 tommers bredde, 1/2 tomme høyde, 4 fot lengde | CT3ZAN 53YA61 659-48"terskel-1 322 NOK
NATIONAL GUARD 896SS-36" støtfangerterskel, glatt, fres, 5 tommers bredde, 1/2 tomme høyde, 3 fot lengde | CT3ZFB 53YA62 896SS-36"terskel-8 392 NOK
NATIONAL GUARD 896SS-48" støtfangerterskel, glatt, fres, 5 tommers bredde, 1/2 tomme høyde, 4 fot lengde | CT3ZFC 53YA63 896SS-48"terskel-11 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 8426-36 Dørterskel, riflet topp, fres, 6 tommers bredde, 1/2 tomme ht, 36 tommers lengde
889NOK / enhet