Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NATIONAL GUARD 4440SDKB-36 automatisk dørbunn 36 tommer mørk bronse | AE4UGC 5MUK5

NATIONAL GUARD 4440SDKB-36 Automatisk dørbunn 36 tommer mørk bronse

På lager
Vare: AE4UGC Modell: 4440SDKB-36Kryssref: 5MUK5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk dørbunn
FARGEMørk bronse
FinishAnodisert
Flens høyde1-3 / 4 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse7 / 8 "
maskinvareInkludert
Housing MaterialMørk bronse
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialesilikon
Sett inn størrelse3 / 8 "
Lengde36 "
YtelseDobbelt aktivert
Projeksjon7 / 8 "
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drop Bar-materiale (aluminium)
    • Boligtykkelse (7/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
NATIONAL GUARD 4440SDKB-48 Automatisk dørbunn 36 tommer mørk bronse | AE4UGD 5MUK6 4440SDKB-482 620 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 4440SDKB-36 Automatisk dørbunn 36 tommer mørk bronse
1 674 NOK / enhet