NATIONAL GUARD 197NA-8 Facemount overhead dørpakning 8 fot | AC9NRT 3HRV4

NATIONAL GUARD 197NA-8 Facemount overhead dørpakning 8 fot

Vare: AC9NRT Modell: 197NA-8Kryssreferanse: 3HRV4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 056 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnsiktsmontert takluke
Flens høyde7 / 8 "
FlensematerialeStål
Flensetykkelse0.083 "
Flensbredde7 / 8 "
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse1.5 "
Sett inn TypeFlate
Lengde8ft.
Projeksjon1 / 4 "
Holder seg fleksibel til-30 grader til 210 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.846
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)246.13
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode4008196000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Boligtykkelse (1/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellProjeksjonFlensematerialeFlensbreddeSett inn fargeSett inn materialeSett inn størrelseSakLengdePris
NATIONAL GUARD 112N-9 Dørbunn 9 Fot Svart | AC8MHK 3CEX9 112N-9-Aluminum1.625 "SvartTPE Gummi3 / 4 "Overliggende dørbunnpakning9ft.1 493 NOK
NATIONAL GUARD 112N-18 Dørbunn 18 fot Sort | AC8MHL 3CEY1 112N-18-Aluminum1.625 "SvartTPE Gummi3 / 4 "Overliggende dørbunnpakning18ft.2 793 NOK
NATIONAL GUARD D620A-8x10 overliggende dørrammepakninger | AC9NRK 3HRT5 D620A-8x105 / 8 "Aluminum7 / 8 "GråNylonbørste1"Overhead dørramme tetningssett4 'og 5'2 961 NOK
NATIONAL GUARD D620A-10x12 overliggende dørrammepakninger | AC9NRL 3HRT7 D620A-10x125 / 8 "Aluminum7 / 8 "GråNylonbørste1"Overhead dørramme tetningssett5 'og 6'3 620 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 197NA-6 Facemount overhead dørpakning 6 fot | AC9NRR 3HRV3 197NA-61 / 4 "Stål7 / 8 "SvartNeopren1.5 "Ansiktsmontert takluke6"703NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 197NA-10 Facemount Overhead Door Seal 10 Feet | AC9NRU 3HRV5 197NA-101 / 4 "Stål7 / 8 "SvartNeopren1.5 "Ansiktsmontert takluke10ft.1 170 NOK
RFQ
NATIONAL GUARD 197NA-12 Facemount overhead dørpakning 12 fot | AC9NRV 3HRV6 197NA-121 / 4 "Stål7 / 8 "SvartNeopren1.5 "Ansiktsmontert takluke12ft.1 407 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NATIONAL GUARD 197NA-8 Facemount overhead dørpakning 8 fot
1 056 NOK / enhet