Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES W 02634 Albue 90 Close Rough Wrot Copper | AE6PEX 5UGD3

MUELLER INDUSTRIES W 02634 Albue 90 Lukk Grovfot kobber

På lager
Vare: AE6PEX Modell: W 02634Kryssreferanse: 5UGD3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader, nær grov
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press582 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
MUELLER INDUSTRIES W 01654 Albue 90 Lukk Rough Wrot Copper | AE6PET 5UGC9 W 01654582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "57NOK
MUELLER INDUSTRIES W 02621 Albue 90 Close Rough Wrot Copper | AE6PEV 5UGD1 W 02621779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "146NOK
MUELLER INDUSTRIES W 02626 Albue 90 Lukk Rough Wrot Copper | AE6PEW 5UGD2 W 02626722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES W 02634 Albue 90 Lukk Grovfot kobber
174NOK / enhet