Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 584-600 Pipe 3/4 x 60 tommer gjenget svart | AE4ZHU 5P760 / 584-600GR

MUELLER INDUSTRIES 584-600 rør 3/4 x 60 tommer gjenget svart

På lager
Vare: AE4ZHU Modell: 584-600Kryssref: 5P760 / 584-600GR
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Inne i Dia.13 / 16 "
Lengde60 "
Maks. Press150 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.1-3 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT
Veggtykkelse7 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7306305055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
MUELLER INDUSTRIES 583-180 Pipe 1/2 x 18 tommer gjenget svart | AE4ZHF 5P747 / 583-180GR 583-18039 / 64 "18 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "97NOK
MUELLER INDUSTRIES 583-240 Rør 1/2 x 24 tommer gjenget svart | AE4ZHG 5P748 / 583-240GR 583-24039 / 64 "24 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "126NOK
MUELLER INDUSTRIES 583-300 Pipe 1/2 x 30 tommer gjenget svart | AE4ZHH 5P749 / 583-300GR 583-30039 / 64 "30 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "143NOK
MUELLER INDUSTRIES 583-360 Rør 1/2 x 36 tommer gjenget svart | AE4ZHJ 5P750 / 583-360GR 583-36039 / 64 "36 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "183NOK
MUELLER INDUSTRIES 583-480 Rør 1/2 x 48 tommer gjenget svart | AE4ZHK 5P751 / 583-480GR 583-48039 / 64 "48 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "232NOK
MUELLER INDUSTRIES 583-600 Rør 1/2 x 60 tommer gjenget svart | AE4ZHL 5P752 / 583-600GR 583-60039 / 64 "60 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "275NOK
MUELLER INDUSTRIES 583-720 Pipe 1/2 x 72 tommer gjenget svart | AE4ZHM 5P753 / 583-720GR 583-72039 / 64 "72 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "318NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 584-600 rør 3/4 x 60 tommer gjenget svart
375NOK / enhet