Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 4026011 Firkantet hodeplugg Magnetisk 1/4 tomme | AD6WVR 4CCD9

MUELLER INDUSTRIES 4026011 Square Head Plug Magnetic 1/4 inch

På lager
Vare: AD6WVR Modell: 4026011Kryssreferanse: 4CCD9
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode, magnetisk
Body MaterialStål
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 4016011 Square Head Plug Magnetic 1/8 Inch Npt | AD6WVQ 4CCD8 4016011Stål1 / 8 "70NOK
MUELLER INDUSTRIES 4034031 Square Head Plug Magnetic 3/8 Inch Npt | AD6WVT 4CCE1 4034031Stål3 / 8 "40NOK
MUELLER INDUSTRIES 4044041 Firkantet hodeplugg Magnetisk 1/2 tomme | AD6WVU 4CCE2 4044041Stål1 / 2 "44NOK
MUELLER INDUSTRIES 4054121 Firkantet hodeplugg Magnetisk 3/4 tommer | AD6WVV 4CCE3 4054121Stål3 / 4 "59NOK
MUELLER INDUSTRIES 4064021 Square Head Plug Magnetic 1 Inch Npt | AD6WVW 4CCE4 4064021Formbart jern1"169NOK
MUELLER INDUSTRIES 4074041 Square Head Plug Magnetic 1-1/4 Inch Npt | AD6WVX 4CCE5 4074041Cast Iron1.25 "262NOK
MUELLER INDUSTRIES 4084011 Magnetisk plugg 1 1/2 tommer 1.37in L Støpejern | AD6WVY 4CCE6 4084011Cast Iron1.5 "436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 4026011 Square Head Plug Magnetic 1/4 inch
61NOK / enhet