Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKR6 Fitting Cleanout Adapter Pvc 1 1/2 In | AB4ALC

MUELLER INDUSTRIES 1WKR6 Fitting Cleanout Adapter Pvc 1 1/2 In

På lager
Vare: AB4ALC Modell: 1WKR6
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsadapter med plugg
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeFNPT x tenn
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKR7 Fitting Cleanout Adapter Pvc 2 In | AB4ALD 1WKR7PVCFNPT x tenn2"67NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKR8 Fitting Cleanout Adapter Pvc 3 In | AB4ALE 1WKR8PVCFNPT x tenn3"155NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKR9 Fitting Cleanout Adapter Pvc 4 In | AB4ALF 1WKR9PVCFNPT x tenn4"222NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKV6 Fitting Cleanout Adapter Pvc 6 In | AB4AMC 1WKV6PVCFNPT x tenn6"567NOK
MUELLER INDUSTRIES 03001 Adapter Med Plugg 1-1/2 tomme Fnpt x Spigot | AC9TQM 3JWD4 03001ABSSpigot x FNPT1.5 "56NOK
MUELLER INDUSTRIES 03002 Adapter Med Plugg 2 Tommers Fnpt x Spigot | AC9TQN 3JWD5 03002ABSSpigot x FNPT2"84NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKR6 Fitting Cleanout Adapter Pvc 1 1/2 In
53NOK / enhet