Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKL2 Albue 22-1/2 graders 4 tommers nav Pvc | AB4AKT

MUELLER INDUSTRIES 1WKL2 albue 22-1/2 graders 4 tommers nav Pvc

På lager
Vare: AB4AKT Modell: 1WKL2
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 22-1 / 2 grader
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKE5 Albue 22-1/2 grader 1-1/2 tommers nav Pvc | AB4AHT 1WKE5Hub1.5 "42NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKE7 Albue 22-1/2 Degree 2 Tommers Hub Pvc | AB4AHU 1WKE7Hub2"53NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKE9 Albue 22-1/2 Degree 3 Tommers Hub Pvc | AB4AHV 1WKE9Hub3"132NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKL3 Street Elbow 22 1/2 Degree Pvc 4 In | AB4AKU 1WKL3Nav x tenn4"262NOK
MUELLER INDUSTRIES 05988 Albue 22 1/2 grader 6 tommers navtilkobling Pvc | AC9JFY 3GUV3 05988Hub6"1 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKL2 albue 22-1/2 graders 4 tommers nav Pvc
181NOK / enhet