Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WJY8 Long Sweep Albue 90 Degree Pvc 1 1/2 In | AB4AGL

MUELLER INDUSTRIES 1WJY8 Long Sweep Albue 90 Degree Pvc 1 1/2 In

På lager
Vare: AB4AGL Modell: 1WJY8
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader, lang fei
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ1 Long Sweep Albue 90 Degree Pvc 2 In | AB4AGN 1WJZ12"77NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ3 Long Sweep Albue 90 Degree Pvc 3 In | AB4AGQ 1WJZ33"170NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ5 Long Sweep Albue 90 Degree Pvc 4 In | AB4AGR 1WJZ54"311NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJY8 Long Sweep Albue 90 Degree Pvc 1 1/2 In
73NOK / enhet