MUELLER INDUSTRIES 1CNX6 Street Elbow 22 1/2 Degree 3 Inch Pvc Wh | AA9EBD

MUELLER INDUSTRIES 1CNX6 Street Elbow 22 1/2 Grad 3 Tommer Pvc Wh

På lager
Vare: AA9EBD Modell: 1CNX6

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 22-1 / 2 grader
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeNav x tenn
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1CNX4 Street Elbow 22 1/2 Degree 1 1/2 Inch Pvc Wh | AA9EBB 1CNX41.5 "112NOK
MUELLER INDUSTRIES 1CNX5 Street Elbow 22 1/2 Degree 2 Inch Pvc Wh | AA9EBC 1CNX52"120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNX6 Street Elbow 22 1/2 Grad 3 Tommer Pvc Wh
188NOK / enhet