MUELLER INDUSTRIES 1CNW7 Skapflens 4 x 3 tommer med knockout pvc hvit | AA9EAW

MUELLER INDUSTRIES 1CNW7 Skapflens 4 x 3 tommer med knockout Pvc hvit

På lager
Vare: AA9EAW Modell: 1CNW7

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkapflens, Knockout
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4 "x 3"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 05902 Skapflens 4-tommers navtilkobling Pvc | AC9JFH 3GUT4 05902Skapflens4"88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1CNW7 Skapflens 4 x 3 tommer med knockout Pvc hvit
85NOK / enhet