Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 06382 Hunnfelleadapter 2-tommers hub x slip | AC9TRE 3JWF3

MUELLER INDUSTRIES 06382 Adapter for kvinnelig felle 2 tommers nav x glid

På lager
Vare: AC9TRE Modell: 06382Kryssreferanse: 3JWF3
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
89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFelleadapter for kvinner med mutter og skive
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeNav x stikkontakt
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKU2 Hunnfelleadapter med plastmutter og skive | AB4ALT 1WKU21.5 "38NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKU3 Female Trap Adapter Pvc 1 1/2 x 1 1/4 In | AB4ALU 1WKU31-1/2" x 1-1/4"48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06382 Adapter for kvinnelig felle 2 tommers nav x glid
89NOK / enhet