Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 06148 Fitting Adapter Cleanout 6 Tommers tapp x Fpt | AC9TRA 3JWE8

MUELLER INDUSTRIES 06148 Fitting Adapter Cleanout 6 Tommers tapp x Fpt

På lager
Vare: AC9TRA Modell: 06148Kryssreferanse: 3JWE8
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCleanout Adapter
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeFNPT x tenn
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse6"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKF9 Fitting Cleanout Adapter Pvc 1 1/2 In | AB4AJB 1WKF91.5 "34NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG1 Fitting Cleanout Adapter Pvc 2 In | AB4AJC 1WKG12"47NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG2 Fitting Cleanout Adapter Pvc 3 In | AB4AJD 1WKG23"118NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG3 Fitting Cleanout Adapter Pvc 4 In | AB4AJE 1WKG34"212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06148 Fitting Adapter Cleanout 6 Tommers tapp x Fpt
510NOK / enhet