Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKG2 Fitting Cleanout Adapter Pvc 3 In | AB4AJD

MUELLER INDUSTRIES 1WKG2 Fitting Cleanout Adapter Pvc 3 In

På lager
Vare: AB4AJD Modell: 1WKG2
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCleanout Adapter
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeFNPT x tenn
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKF9 Fitting Cleanout Adapter Pvc 1 1/2 In | AB4AJB 1WKF91.5 "34NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG1 Fitting Cleanout Adapter Pvc 2 In | AB4AJC 1WKG12"47NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKG3 Fitting Cleanout Adapter Pvc 4 In | AB4AJE 1WKG34"212NOK
MUELLER INDUSTRIES 06148 Fitting Adapter Cleanout 6 Tommers tapp x Fpt | AC9TRA 3JWE8 061486"510NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKG2 Fitting Cleanout Adapter Pvc 3 In
118NOK / enhet