Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 10092166 Fallbeskyttelsessett Standard 400 lb. Gul | AB7TDC 23Z867

MSA 10092166 Fall Protection Kit Standard 400 Lb. Gul

På lager
Vare: AB7TDC Modell: 10092166Kryssreferanse: 23Z867
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
2 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFallbeskyttelsessett
Tilbake D-ringJa
Spenner til brystbåndHurtigkobling
FARGEGul
D-ring foranNei
MaskinvarematerialeForzinket, stemplet eller smidd legeringsstål
Ben stropp spennerTunge
SkulderstroppspennerNei
Side D-ringerNei
Størrelsestandard
Remmen til subpelvicJa
Strekkfasthet4000 til 5000 lb.
Webbing materialepolyester
Vektkapasitet400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBen stropp spennerStørrelsePris
MSA 10092170 Fallbeskyttelsessett 400 Lb. 15-1 / 4in L | AB7TCY 23Z863 10092170Tungestandard377NOK
MSA 10092191 Fallbeskyttelsessett Standard 400 Lb. Gul | AB7TCZ 23Z864 10092191Tungestandard2 552 NOK
MSA 10092192 Fallbeskyttelsessett Xl 400 Lb 1-1 / 2 fotlengde | AB7TDA 23Z865 10092192TungeXL421NOK
MSA 10092193 Fallbeskyttelsessett Xl 400 Lb 1-1 / 2 fotlengde | AB7TDB 23Z866 10092193Quick ConnectXL473NOK
MSA 10092168 Fallbeskyttelsessett Xl 400 Lb 1-1 / 2 fotlengde | AB7TDD 23Z868 10092168Quick ConnectXL949NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 10092166 Fall Protection Kit Standard 400 Lb. Gul
2 877 NOK / enhet