Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MRC 36FF Radialkulelager, 626, Dbl-skjold, 6 mm boring, 19 mm Od, 6 mm Bredde, Ring i legert stål | CT3WZR 35UF34

MRC 36FF radialkulelager, 626, Dbl-skjold, 6 mm boring, 19 mm Od, 6 mm Bredde, Ring av legert stål

På lager
Vare: CT3WZR Modell: 36FFKryssreferanse: 35UF34
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MRC R10FF radialkulelager, R10, Dbl-skjold, 5/8 tommers boring, 1 3/8 tommers Od, 0.343 tommers bredde | CT3WZT 35UF36 R10FF649NOK
MRC R3ZZ radialkulelager, R3, Dbl-skjold, 3/16 tommers boring, 1/2 tommers Od, 0.196 tommers bredde | CT3WZU 35UF37 R3ZZ619NOK
MRC R4FF radialkulelager, R4, Dbl-skjold, 1/4 tommers boring, 5/8 tommers Od, 0.196 tommers bredde | CT3WZV 35UF38 R4FF488NOK
MRC R4AFF radialkulelager, R4A, Dbl-skjold, 1/4 tommers boring, 3/4 tommers Od, 0.281 tommers bredde | CT3WZW 33KL24 R4AFF539NOK
MRC R6FF radialkulelager, R6, Dbl-skjold, 3/8 tommers boring, 7/8 tommers Od, 0.281 tommers bredde | CT3WZX 35UF39 R6FF626NOK
MRC R12FF radialkulelager, R12, Dbl-skjold, 3/4 tommers boring, 1 5/8 tommers Od, 0.437 tommers bredde | CT3WZY 33KL25 R12FF580NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MRC 36FF radialkulelager, 626, Dbl-skjold, 6 mm boring, 19 mm Od, 6 mm Bredde, Ring av legert stål
351NOK / enhet