MR. KJEDE 91201-6 Ground Post Hvit 3 x 27 tommer - Pakke med 6 | AC9ZMR 3LUR9

MR. CHAIN 91201-6 bakkestolpe hvit 3 x 27 tommer – pakke med 6

På lager
Vare: AC9ZMR Modell: 91201-6Kryssref.: 3LUR9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakken Post
Base Dia.2"
BasismaterialePolystyren
Base TypeStake
FARGEHvit
FinishGloss
Høyde27 "
Innlegg Dia.2"
Innlegg ferdigMatte
InnleggsmaterialePolyetylen med høy tetthet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)90.17
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnleggsmaterialeBase Dia.BasismaterialeFARGEFinishHøydeInnlegg Dia.Innlegg ferdigPris
MR. KJEDE 91203-6 Ground Post Svart 3 x 27 tommer - Pakke med 6 | AC9ZMV 3LUT5 91203-6Polyetylen med høy tetthet2"PolystyrenSvartGloss27 "2"Matte3 578 NOK
MR. KJEDE 95405-6 Jordstolpe Rød Ikke-reflekterende PK6 | AH3QQX 33HG17 95405-6UV-hemmet polyetylen14.5 "PlastRødGloss35 "2.5 "Ikke-reflekterende1 792 NOK
MR. KJEDE 95412-6 Jordstolpe Oransje Ikke-reflekterende PK6 | AH3QQY 33HG18 95412-6polyetylen14.5 "PlastoransjeGloss35 "2.5 "Ikke-reflekterende1 745 NOK
MR. KJEDE 95412-6DOT Jordstolpe Oransje Reflekterende PK6 | AH3QQZ 33HG19 95412-6DOTUV-hemmet polyetylen14.5 "PlastoransjeGloss35 "2.5 "Reflekterende1 723 NOK
MR. KJEDE 95401-6 Ground Post Hvit 35 Tommer Høyde Polyetylen PK6 | AH7ZKT 38EX23 95401-6polyetylen2.5 "PlastHvitMatte35 "2.5 "Ikke-reflekterende1 683 NOK
MR. KJEDE 95403-6 Ground Post Svart 35 Tommer Høyde Polyetylen PK6 | AH7ZKU 38EX24 95403-6polyetylen2.5 "PlastSvartMatte35 "2.5 "Ikke-reflekterende1 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MR. CHAIN 91201-6 bakkestolpe hvit 3 x 27 tommer – pakke med 6
3 578 NOK / enhet